Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18948 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Polyamid Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77459566
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18948
EAN/GTIN:
     4043619189489
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder weiß
kabelbinder
delock kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Breite
7.6 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Flammhemmer
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.