Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz Isoliert
>
Artikel
Gedore 2946416 Steckschlüsseleinsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77450827
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2946416
EAN/GTIN:
4010883881265
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Isolierte Steckschlüsselbuchse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
200 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
6795 g
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Steckschlüsseleinsätze
Weitere Suchbegriffe:
Isolierter Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsselbuchse isoliert
,
Steckschlüsseleinsatz Isoliert
,
VDE-Steckschlüsselbuchse
,
VDE-Steckschlüsseleinsatz
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8"
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
gedore steckschlüsseleinsatz 6kant
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 19 SKU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2", 14-teilig, 10-24 mm
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,36*
Ähnlich
GEDORE SK 2154 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe 6-teilig
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,18*
Ähnlich
GEDORE TF-K200 Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 40-200 Nm
Gedore
TF-K200
ab € 132,00*
Ähnlich
GEDORE VDE 1001 VDE-Werkzeugsatz 12-teilig im Koffer
Gedore
VDE 1001
ab € 265,93*
Ähnlich
GEDORE VDE 2170-2160 PH-077 VDE-Schraubendreher-Satz 7teilig IS 2,5-6,5 PH 0-2
Gedore
VDE 2170-2160 PH-077
ab € 34,23*
Ähnlich
GEDORE VDE 3093 U VDE-Umschaltknarre 3/8"
Gedore
VDE 3093 U
ab € 52,14*
Ähnlich
GEDORE VDE 4508-02 VDE-Drehmomentschlüssel 5-25 Nm
Gedore
VDE 4508-02
ab € 248,94*
Ähnlich
GEDORE VDE 8132 AB-200 H VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung 200 mm
Gedore
VDE 8132 AB-200 H
ab € 20,17*
Ähnlich
GEDORE VDE 8314-180 H VDE-Kraft-Seitenschneider mit Hüllenisolierung 180 mm
Gedore
VDE 8314-180 H
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen