Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVGA 06G-P4-2068-KR Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVGA 06G-P4-2068-KR Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6
EVGA 06G-P4-2068-KR Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6
EVGA 06G-P4-2068-KR Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6
EVGA 06G-P4-2068-KR Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6
EVGA 06G-P4-2068-KR Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6
EVGA 06G-P4-2068-KR Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6
EVGA 06G-P4-2068-KR Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6
EVGA 06G-P4-2068-KR Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6
EVGA 06G-P4-2068-KR Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77439133
Hersteller:
     EVGA
Herst.-Nr.:
     06G-P4-2068-KR
EAN/GTIN:
     843368065485
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
202.1 mm
Höhe
111.15 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
14000 MHz
Speicherbandbreite (max.)
336 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 2060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
1920
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1755 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.1
OpenGL-Version
4.5
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, evga geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,37*
€ 384,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,83*
€ 380,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.