Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1458 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1458 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4
MENNEKES 1458 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77430622
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
130 mm
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,62*
€ 727,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,96*
€ 718,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,55*
€ 693,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,78*
€ 673,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,16*
€ 636,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1124A
ab € 94,80*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1125A
ab € 161,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1457
ab € 536,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.