Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1124A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1124A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
MENNEKES 1124A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79325679
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1124A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Höhe
100 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1125A
ab € 161,91*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1457
ab € 534,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1458
ab € 533,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.