Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Weiß
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Weiß
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Weiß
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77400676
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726055/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage.

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
und größere Leiterquerschnitte
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41
Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Weiß
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
7.1 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
110 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE; HAR; EAC; Fire
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,624*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,49624* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,044*
€ 217,82236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,914*
€ 211,71766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,584*
€ 205,37496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,634*
€ 197,10446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,624*
€ 178,05256
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,79*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.