Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Rot
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Rot
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Rot
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Rot
Artikel-Nr.:
     4147-M0238382
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725041/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Rot
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
2.6 mm
Kupferindex
4.8 kg/km
Kabelgewicht
9 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE; HAR; EAC; Fire
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,13189*
€ 0,18889*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,20*
€ 0,28*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,35*
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 0,505*
1 Tag
1426
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,18889*
€ 0,22478
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,17389*
€ 0,20693
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,16589*
€ 0,19741
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,13189*
€ 0,15695
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,13189* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 18,889* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,72*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.