Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Orange
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Orange
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Orange
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77398750
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725092/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
2.8 mm
Kupferindex
7.2 kg/km
Kabelgewicht
11 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE; HAR; EAC; Fire
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17684*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,17684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,3543*
€ 0,42162
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,23684*
€ 0,28184
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,22684*
€ 0,26994
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,20684*
€ 0,24614
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,17684*
€ 0,21044
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,05*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.