Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77398619
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726012/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
und größere Leiterquerschnitte
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41
Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
4.3 mm
Kupferindex
24 kg/km
Kabelgewicht
32 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE; HAR; EAC; Fire
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40916*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,40916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,54916*
€ 0,6535
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,48916*
€ 0,5821
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,46916*
€ 0,5583
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40916*
€ 0,4869
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,20*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.