Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77398506
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725143/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Benefits
Protection of human life and the environment thanks to the avoidance of the formation of acid in case of fire
Time-saving assembly

Application range
For wiring of lamps, devices, switchgear cabinets and distribution boxes
For installation in tubes, on, in and under plaster as well as in closed installation ducts
In building with a high density of people or valuable assets
For use in dry rooms
For expanded ambient temperatures
see ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm references / Approvals
cable type certification acc. EN 50525-3-41

Product Make-up
Fine-wire strand made of bare copper wires
Core insulation: Halogen-free
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
2.9 mm
Kupferindex
9.6 kg/km
Kabelgewicht
14 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE; HAR; EAC; Fire
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21341*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,21442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,35341*
€ 0,42056
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,30341*
€ 0,36106
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,29341*
€ 0,34916
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,26341*
€ 0,31346
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,25341*
€ 0,30156
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,21341*
€ 0,25396
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.