Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 50 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 50 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77398343
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Farbcodierte PVC Steuerleitung

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8 mm
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
97 kg/km
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.