Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 50 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 50 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77398144
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00101224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Farbcodierte PVC Steuerleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

Nutzen
- Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung
- Gute Flexibilität durch Aderverseilung mit kurzer Schlaglänge

Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Kraftwerkstechnik
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY oder YY

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Gute chemische Beständigkeit, siehe Kataloganhang T1

Norm-Referenzen / Zulassungen
In Anlehnung an EN 50525-2-51
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.1 mm
Kupferindex
14.4 kg/km
Kabelgewicht
42 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Anzahl der verdrillten Paare
5 Paar(e)
Kerngröße
0.5 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34766*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,46933*
€ 0,5585
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,42766*
€ 0,50892
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,41766*
€ 0,49702
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,34766*
€ 0,41372
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.