Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 205 MC Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 MC Signalkabel 500 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 MC Signalkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77397552
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Fluorethylenpropylen Leitungen für anspruchsvolle Anwendungen
ÖLFLEX® HEAT 205 MC - FEP-Anschlussleitung für robusten, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C

Nutzen
- Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser
- Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
- Geringes Ausgasungsverhalten
- Durch gute elektrische und mechanische Eigenschaften geeignet für die Sensortechnik

Anwendungsgebiete
Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
Typische Einsatzbereiche
- Industrieofenbau
- Gießereien
- Chemische Industrie
- Kraftwerkstechnik
- Lackieranlagenbau
- Heizelemente
- Kunststoffverarbeitung
- Windkraftanlagenbau
Sensorik, bspw. Füllstandssensoren

Produkteigenschaften
ÖLFLEX® HEAT 205 aus FEP
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen
Säuren, Lösungsmittel, Lacke, Benzin, Öle
und vielen weiteren chemischen Medien
- Schwer entflammbar
- Hohe Durchschlag- und Abriebfestigkeit
- Geringe Wasseraufnahme
- Mikrobenbeständig
- Adhäsionsfreie Isolierwerkstoffe
- Witterungs- und ozonbeständig
- Hydrophob und schmutzabweisend
- Hohe Dehnungs- und Reißfestigkeit
- Beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten
Flammwidrig
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
FEP
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
101 kg/km
Kabelgewicht
184 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, Fire
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-100 - 205 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,64125*
€ 25,75309
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,16125*
€ 25,18189
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,90125*
€ 23,68249
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,20125*
€ 22,84949
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,64125*
€ 22,18309
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,40*
€ 21,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,17*
€ 20,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,97*
€ 16,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.