Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77396220
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Farbcodierte PVC Steuerleitung

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.8 mm
Kupferindex
56 kg/km
Kabelgewicht
123 kg/km
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32176*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,17176*
€ 2,58439
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,91176*
€ 2,27499
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,85176*
€ 2,20359
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72176*
€ 2,04889
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,68176*
€ 2,00129
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,32176*
€ 1,57289
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.