Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 50 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 50 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 100 Signalkabel 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0216887
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Farbcodierte PVC Steuerleitung

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.6 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
162 kg/km
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,2006*
€ 1,9706*
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,47202*
€ 2,37202*
3 Tage
191
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 3,82*
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 55,86*
pro Paket
Frei Haus
ab € 206,98*
€ 262,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,9706*
€ 2,34501
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,7206*
€ 2,04751
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,6606*
€ 1,97611
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,5606*
€ 1,85711
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,5106*
€ 1,79761
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,2006*
€ 1,42871
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020+53119020
ab € 8,29*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020+53019020
ab € 19,23*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.