Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77388832
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ACU-QC19
EAN/GTIN:
     8595247905307
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
USB-Netzladegerät AXAGON ACU-QC19 mit Technologie Quick Charge 3.0 für das schnelle Aufladen von Mobilgeräten.

Dank einer Höchstleistung von 19W lädt das Gerät Handys und Tablet-PCs in kürzest möglicher Zeit auf.

Es ist kompatibel mit den Schnellladestandards von Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, HTC, Xiaomi, LG, Motorola und weiteren.

Die Technologie Quick Charge 3.0 ermöglicht bis zu 4x schnelleres Aufladen unterstützter Geräte als mit einem herkömmlichen USB-Ladegerät.

Die Funktion AIC erkennt angeschlossene Geräte und wählt automatisch die optimale Ladegeschwindigkeit. Die Funktion CV/CC sorgt für stabilen Ladeverlauf.

Das fortschrittliche Schutzsystem am Ausgang des Ladeadapters schützt aufzuladende Geräte vor Beschädigung.

Das Gehäuse des Ladeadapters hat eine angenehme Form und minimale Größe, und macht diesen so zu einem praktischen Helfer für zu Hause und unterwegs.

Eingang:
• Eingangsspannung AC 100V-240V / 50-60 Hz (Funktion WIV), unterstützt mehrere nationale Ladestandards
• Eurostecker mit zwei Kontakten - im Netzteil-Gehäuse integriert

Ausgang:
• 1x USB type A-Port QC: Quick Charge 3.0 - 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2.1A, 9-12V/1.6A
• maximale Gesamtleistung 19W, maximale Gesamtstromstärke 3A

Unterstützte Ladetechnologie:
• Schnellaufladung QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SMART laden max. 5V/3A

Das Ladegerät lädt Geräte mit folgenden Technologien:
• Standardaufladung aller Geräte, die 5V-Aufladung unterstützen sowie Aufladung von Apple iPhone 5, 6, SE, 7.
• Smart 5V/3A Aufladung, Qualcomm Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1.2 a Apple 2.4A (iPad).
• QC - Schnellaufladung von Geräten, die Qualcomm Quick Charge 2.0 und Quick Charge 3.0 unterstützen.
• AFC - Schnellaufladung von Geräten, die Samsung Adaptive Fast Charging unterstützen.
• FCP - Schnellaufladung von Geräten, die Huawei Fast Charge Protocol unterstützen.

Das Ladegerät unterstützt die Funktionen WIV, AIC, CV/CC:
• Wide Input Voltage - Funktion einer breiten Skala von Eingangsspannungen, schützt den Adapter vor Unter- und Überspannung am Eingang und ermöglicht die Verwendung mehrerer "nationaler Ladestandards".
• Automatic Intelligent Communication - Funktion der automatischen Geräteerkennung zur Wahl der optimalen Ladeparameter.
• Constant output Voltage / Constant output Current - Funktion zur Aufrechterhaltung konstanter Spannung und konstanter Stromstärke verhindert Schwankungen der Eingangsleistung. Diese Funktion sorgt für einen stabilen Ladevorgang.

Komplexer Ausgangsschutz: OCP, OVP, OTP, OSP:
• Over Current Protection - Überstromschutz für den Ausgang.
• Over Voltage Protection - Überspannungsschutz am Ausgang.
• Over Temperature Protection - Schutz vor Überhitzung des Adapters.
• Output Short Circuit Protection - Kurzschlussschutz am Ausgang.

Weitere Eigenschaften:
• Maße des Netzteil-Gehäuses 90 x 45 x 27 mm einschließlich Stecker (B x H x T)
• Gewicht: 60 g,
• Material: nichtbrennbarer Kunststoff.

Die Verpackung enthält:
• Wall Charger,
• mehrsprachige Bedienungsanleitung CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL /PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
• Produkt sichtbar präsentiert in Kartonschachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Max. Leistung
19 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
3 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
PowerIQ
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
60 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Kompatibilität
Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, HTC, Xiaomi, LG, Motorola
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Powerbank, USB Akku, Uniladegerät, Universalladegerät, powerbank 1xusb, universalladegerät, handy netzteil 3a, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.