Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181404 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181404 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 181404 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     721-01411507
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
3.5 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Terminalgriffdurchmesserbereich
2.5 - 55 mm
Zugfestigkeit
176 N
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0342*
€ 0,0342*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,96*
€ 3,12*
3 Tage
467
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 2,05*
€ 3,25*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,155*
€ 3,395*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,22*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.