Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L200mm natur 3,5x1,4mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase 181404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder L200mm natur 3,5x1,4mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase
Kabelbinder L200mm natur 3,5x1,4mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase
Artikel-Nr.:
     262-B166C48
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181404
EAN/GTIN:
     4021103814048
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L200mm natur 3,5x1,4mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase 181404
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.4 mm mm
Bandlänge:
200 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
3 - 55 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
150 N
Montagetemperatur:
-10 - 85 °C
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0189*
€ 0,0319*
100
€ 5,00*
ab € 0,0193*
€ 0,0325*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0195*
€ 0,0328*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,02155*
€ 0,03555*
100
€ 3,90*
ab € 0,0221*
€ 0,0363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03555*
€ 0,0423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03065*
€ 0,03647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03035*
€ 0,03612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02155*
€ 0,02564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.