Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77334088
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-144610
EAN/GTIN:
     8713797092449
Suchbegriffe:
Akustik-Wandfliese
Akustik-Wandpaneel
Akustik-Wandplatte
Akustik-Vlies
Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick. Schaffen Sie einen ansprechenden und kollaborativen Arbeitsplatz. Kombinieren Sie mit BOARD-UP Whiteboards, um eine individuelle Kreativfläche zu erstellen. Einfache Wandmontage mit Magnetplatten, Dübeln und Schrauben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94037000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
840 mm
Verpackungstiefe
1120 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
5770 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
750 mm
Tiefe
24 mm
Gewicht
3525 g
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Stoff
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 148,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.