Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN i610 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial DABMAN i610 Schwarz
Imperial DABMAN i610 Schwarz
Imperial DABMAN i610 Schwarz
Imperial DABMAN i610 Schwarz
Imperial DABMAN i610 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77159383
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-267-00
EAN/GTIN:
     4024035267005
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Audio
RMS-Leistung
25 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
2590 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.