Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 5994 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 5994 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1,1 l
Severin KA 5994 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1,1 l
Severin KA 5994 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1,1 l
Severin KA 5994 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1,1 l
Severin KA 5994 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1,1 l
Severin KA 5994 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1,1 l
Severin KA 5994 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1,1 l
Severin KA 5994 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1,1 l
Severin KA 5994 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1,1 l
Severin KA 5994 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1,1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77123996
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 5994
EAN/GTIN:
     4008146033377
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Mit der Espressomaschine Espresa KA 5994 von SEVERIN werden Sie selbst zum Barista und bereiten sich aromatischen Espresso oder klassischen Cappuccino einfach zuhause zu. Die Kaffeespezialistin ist mit einem massiven Siebträger und 3 Einsätzen für eine Tasse Espresso, zwei Tassen oder ESE-Pads ausgestattet. Für ausgewogenes Aroma und eine feine Crema wird der Espresso bei einem idealen Brühdruck von 9-11 bar gebrüht. Unser Tipp für das perfekte Brühergebnis: Fein und frisch gemahlenes Espressopulver verwenden und es mit Hilfe des Tampers gleichmäßig und mit genügend Druck im Siebträger anpressen. Für einen einfachen Espresso benötigen Sie ca. 7 g und für einen doppelten ca. 14 g Espressopulver.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
4400 g
Energie
Leistung
1350 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Verpackungsgewicht
5623 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Easy Serving Espresso pod (E.S.E.)
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Tassenwärmer
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Aufwärmzeit
40 s
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.