Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Sensor medium Fineliner Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Sensor medium Fineliner Pink
STABILO Sensor medium Fineliner Pink
STABILO Sensor medium Fineliner Pink
STABILO Sensor medium Fineliner Pink
STABILO Sensor medium Fineliner Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77109397
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     187/56
EAN/GTIN:
     4006381136259
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Exklusiver Fineliner in 8 brillianten Farben
Die Spitze dieses Fineliners verbiegt nicht und bricht nicht. Somit ist auch bei hoher Beanspruchung ein durchgehend exzellenter Schreibkomfort gewährleistet. Die metallgefasste Spitze mit Microfederung hält jedem Schreibdruck stand, damit du entspannt schreiben und zeichnen kannst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
9 g
Verpackungshöhe
10 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungsbreite
15 mm
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Pink
Punkttyp
Medium
Produktfarbe
Pink
Form
Rund
Cap-Off-Tinte
Ja
Mine
Metall
Linienbreite
0.7 mm
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber stabilo, feinschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.