Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 126535 Leiter Abschnittsleiter Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 126535 Leiter Abschnittsleiter Aluminium, Schwarz
Krause 126535 Leiter Abschnittsleiter Aluminium, Schwarz
Krause 126535 Leiter Abschnittsleiter Aluminium, Schwarz
Krause 126535 Leiter Abschnittsleiter Aluminium, Schwarz
Krause 126535 Leiter Abschnittsleiter Aluminium, Schwarz
Krause 126535 Leiter Abschnittsleiter Aluminium, Schwarz
Krause 126535 Leiter Abschnittsleiter Aluminium, Schwarz
Krause 126535 Leiter Abschnittsleiter Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77065695
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126535
EAN/GTIN:
     4009199126535
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abschnittsleiter
Material
Aluminium
Ablageschale
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
5 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Zertifizierung
TUV, EN131
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufentiefe
100 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1850 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1680 mm
Gewicht
4900 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.