Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hario VHS-80B Kaffeekanne 0,75 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hario VHS-80B Kaffeekanne 0,75 l Edelstahl
Hario VHS-80B Kaffeekanne 0,75 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77062015
Hersteller:
     Hario
Herst.-Nr.:
     VHS-80B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Volumen (l)
0.75 l
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Bruchfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
530 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.