Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Read2Write R-Go Dokumentenhalter, Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Read2Write R-Go Dokumentenhalter, Eiche
R-Go Tools Read2Write R-Go Dokumentenhalter, Eiche
R-Go Tools Read2Write R-Go Dokumentenhalter, Eiche
R-Go Tools Read2Write R-Go Dokumentenhalter, Eiche
R-Go Tools Read2Write R-Go Dokumentenhalter, Eiche
R-Go Tools Read2Write R-Go Dokumentenhalter, Eiche
R-Go Tools Read2Write R-Go Dokumentenhalter, Eiche
R-Go Tools Read2Write R-Go Dokumentenhalter, Eiche
R-Go Tools Read2Write R-Go Dokumentenhalter, Eiche
R-Go Tools Read2Write R-Go Dokumentenhalter, Eiche
R-Go Tools Read2Write R-Go Dokumentenhalter, Eiche
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76993447
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORIDOOW
EAN/GTIN:
     8719274491309
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Der R-Go Read2Write Dokumentenhalter lässt Ihnen unmerklich in einer aufrechten Körperhaltung arbeiten. Dieser leichte Dokumentenhalter lässt sich mühelos in eine Schreibunterlage umwandeln, indem Sie die Platte zu sich heranziehen. Weil Sie die Arbeit näher zu sich bringen, vermeiden Sie eine gekrümmte Haltung. Für das Machen von Notizen hat der Read2Write eine weiche Handgelenkstütze aus Schaumstoff an der Vorderseite. Dies verhindert lästigen Druck auf die Handgelenke beim Schreiben. Neben den ergonomischen Eigenschaften hat dieser Dokumentenhalter und Schreibunterlage in einem ein einzigartiges Design. Er ist aus leichtem Aluminium mit einer dünnen Platte aus Eiche gefertigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
864 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
1322 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
195 mm
Warentarifnummer (HS)
76072090
Merkmale
Format
A3
Material
Aluminium, Eiche
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Einstellbare Tiefe
Ja
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Winkelpositionen
2
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLMODH
ab € 39,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGODOFRTR
ab € 35,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOFA
ab € 80,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.