Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 1247 NEW Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 1247 NEW Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Edelstahl, Transparent
Adler AD 1247 NEW Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Edelstahl, Transparent
Adler AD 1247 NEW Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Edelstahl, Transparent
Adler AD 1247 NEW Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Edelstahl, Transparent
Adler AD 1247 NEW Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Edelstahl, Transparent
Adler AD 1247 NEW Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Edelstahl, Transparent
Adler AD 1247 NEW Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Edelstahl, Transparent
Adler AD 1247 NEW Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Edelstahl, Transparent
Adler AD 1247 NEW Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Edelstahl, Transparent
Adler AD 1247 NEW Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76990000
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 1247 NEW
EAN/GTIN:
     5902934831116
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Rotationsunterseite 360°
Ja
Display
LCD
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Haselnuss, Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Glas
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
120 min
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher 2600 w
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.