Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 1273 Wasserkocher 1 l 1200 W Schwarz, Haselnuss, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 1273 Wasserkocher 1 l 1200 W Schwarz, Haselnuss, Edelstahl
Adler AD 1273 Wasserkocher 1 l 1200 W Schwarz, Haselnuss, Edelstahl
Adler AD 1273 Wasserkocher 1 l 1200 W Schwarz, Haselnuss, Edelstahl
Adler AD 1273 Wasserkocher 1 l 1200 W Schwarz, Haselnuss, Edelstahl
Adler AD 1273 Wasserkocher 1 l 1200 W Schwarz, Haselnuss, Edelstahl
Adler AD 1273 Wasserkocher 1 l 1200 W Schwarz, Haselnuss, Edelstahl
Adler AD 1273 Wasserkocher 1 l 1200 W Schwarz, Haselnuss, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76989991
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 1273
EAN/GTIN:
     5902934830911
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1l schwarz
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Haselnuss, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.