Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor HAG-BR-30 Portrait 109,2 cm (43") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor HAG-BR-30 Portrait 109,2 cm (43") Weiß
Hagor HAG-BR-30 Portrait 109,2 cm (43") Weiß
Hagor HAG-BR-30 Portrait 109,2 cm (43") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76945558
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1884
EAN/GTIN:
     4250058518842
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse hagor
brandschutzgehäuse
Brandschutzgehäuse Portrait, Feuerwiderstand EI30 (früher F30)

Bei den HAG-BR-30 Portrait – Brandschutzgehäusen handelt es sich um Schutzgehäuse zur Wandmontage welche für einen Monitor bzw. Flachbildschirm mit einer Größe von maximal 75″ in Portrait-Ausrichtung ausgelegt sind.

Bei der Ausführung HAG-BR-30 Portrait werden die Vorgaben der EU-Richtlinie EN 13501-1-A1 (früher DIN 4102-1-A2) erfüllt. Die Schutzgehäuse sind geeignet für die Montage von Bildschirmen in Flucht- und Rettungswegen mit EI30- Auflage (früher F30) und zudem MPA geprüft.

Jedes Modell wird mit 15 mm starkem Brandschutzglas sowie einer geschlossenen Rückwandplatte inkl. Kabeldurchführung (PG-Muffen) geliefert.

Die Brandschutzgehäuse-Serie enthält standardmäßig Rauchschutz mit Rauchschutzdichtungen und eine Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung.

Im Lieferumfang ist das gesamte Befestigungsmaterial zur Wandmontage, sowie eine fest arretierbare VESA-Universalaufnahme, max. VESA 400 x 400 mm bzw. VESA 400 x 600 mm (ab 55″), enthalten.

Die Standard-Gehäusefarbe ist Weiß (ähnlich RAL 9010); weitere RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.

Alternativ stehen die Brandschutzgehäuse auch als Landscape-Varianten zur Verfügung.

WICHTIG! Bitte beachten Sie, dass die Brandschutzgehäuse nicht für die Verwendung in Verbindung mit High-Brightness-Bildschirmen geeignet sind.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
679 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
1091 mm
Gewicht
88000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
43 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.207,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.420,82*
€ 2.880,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,86*
€ 2.843,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.294,13*
€ 2.730,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.244,57*
€ 2.671,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.207,80*
€ 2.627,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.