Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-GC53 Schwarz 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER-GC53 Schwarz 20
Panasonic ER-GC53 Schwarz 20
Panasonic ER-GC53 Schwarz 20
Panasonic ER-GC53 Schwarz 20
Panasonic ER-GC53 Schwarz 20
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76932611
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-GC53-K503
EAN/GTIN:
     5025232896417
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
157 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
20
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
10 mm
Selbstschärfende Rollen
Ja
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Waschbar
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
40 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
8 h
Variable Spannung
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.