Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 8in DisplayPort™-Stecker auf HDMI®-Buchse Passiv-Adapter / Konverter - 4K 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 8in DisplayPort™-Stecker auf HDMI®-Buchse Passiv-Adapter / Konverter - 4K 30Hz
C2G 8in DisplayPort™-Stecker auf HDMI®-Buchse Passiv-Adapter / Konverter - 4K 30Hz
C2G 8in DisplayPort™-Stecker auf HDMI®-Buchse Passiv-Adapter / Konverter - 4K 30Hz
C2G 8in DisplayPort™-Stecker auf HDMI®-Buchse Passiv-Adapter / Konverter - 4K 30Hz
C2G 8in DisplayPort™-Stecker auf HDMI®-Buchse Passiv-Adapter / Konverter - 4K 30Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76924657
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     54431
EAN/GTIN:
     757120544319
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der DisplayPort zum passiven HDMI-Adapter ist eine ideale Lösung zum Streaming hochwertigen Audio-/Videoinhalts vom DisplayPort-Ausgang eines Laptops an ein HDTV oder einen Projektor, der einen HDMI-Eingang aufnimmt # die perfekte Lösung also für ein Büro, Arbeitsplatzanwendungen oder Konferenzräume. Dieser passive Adapter ist eine einfache Plug&Play-Lösung mit einem DisplayPort 1.2a Eingang und einem HDMI 1.4b Ausgang. Er unterstützt HD-Auflösungen bis zu 4 K (3840 x 2160 bei 30 Hz) und wird über das DisplayPort-Eingangsgerät mit Strom versorgt # so kann er hochwertiges Audio und Video an das angeschlossene Display liefern. Hinweis: Sollte das Eingangsgerät DisplayPort im Dualmodus unterstützen (auch DP++ genannt), kann ein passiver Adapter eingesetzt werden, da das Eingangsgerät die Umwandlung durchführen kann. Unterstützt das Eingangsgerät nicht DP++, muss ein aktiver Adapter / Konverter verwendet werden. Thunderbolt 2 Ports unterstützen DP++ intern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4b
DisplayPorts-Version
1.2a
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.