Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 051035 Laptoptasche Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 051035 Laptoptasche Cover Schwarz
Mobilis 051035 Laptoptasche Cover Schwarz
Mobilis 051035 Laptoptasche Cover Schwarz
Mobilis 051035 Laptoptasche Cover Schwarz
Mobilis 051035 Laptoptasche Cover Schwarz
Mobilis 051035 Laptoptasche Cover Schwarz
Mobilis 051035 Laptoptasche Cover Schwarz
Mobilis 051035 Laptoptasche Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76911005
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     051035
EAN/GTIN:
     3700992516813
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Lenovo
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
ThinkPad X395/X390
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
680 g
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.