Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IS190 USB-Grafikadapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IS190 USB-Grafikadapter Weiß
PureLink IS190 USB-Grafikadapter Weiß
PureLink IS190 USB-Grafikadapter Weiß
PureLink IS190 USB-Grafikadapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76904114
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS190
EAN/GTIN:
     4251364709368
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Premium USB-C auf DVI Adapter (Alt Mode), Portsaver 0,10m, weiß Einfache Verbindung von USB-C Quellen mit DVI Anzeigegeräten Der Premium USB-C zu DVI Adapter verbindet ein USB-C Quellgerät, z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem DVI Anzeigegerät, z. B. LED-TV oder Projektor. Der Adapter ermöglicht die Übertragung von A/V-Signalen für bis zu 4K@30Hz. Die schlanken Stecker aus ABS-Kunststoff sind mit einem ca. 0,10m langen Portsaver Kabel ausgestattet, zum Schutz der Buchse vor Beschädigungen. PureLink iSerie - Vollsortiment für Geräte mit Apfellogo Die hochwertigen Kabel und Adapter der iSerie wurden von PureLink speziell für Apple Geräte mit Thunderbolt / Mini DisplayPort und/oder USB-C Anschluss entwickelt. Das Vollsortiment von Kabeln und Adaptern für alle gängigen A/V-Signalarten sowie USB-C / USB-A Kabel und Multiport-Adapter zum Aufladen von Geräten bzw. zur Datenübertragung ermöglicht die direkte Verbindung zu digitalen sowie analogen Displays und bietet viele weitere nützliche Funktionen für Mobilgeräte. Ein Anschluss - Alle gängigen A/V-Signalarten via Alt Mode Die Produkte der iSeries bieten verschiedene Möglichkeiten der Signalübertragung von Mini DisplayPort / Thunderbolt bzw. USB-C zu HDMI, DVI, DisplayPort, Mini DisplayPort und/oder VGA. Auch ein Adapter zur Ethernet-Integration via USB-C befindet sich im Sortiment. Die volle Bandbreite Sofern es das Signal an der Ausgangsseite und die Signalart erlauben, übertragen die Kabel und Adapter der iSerie die volle Bandbreite für Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p. Power Delivery und OTG (On-The-Go) Funktionen Die OTG Adapter der iSerie bieten eine einfache Aufladefunktion für Mobilgeräte sowie eine OTG-Funktion zur Integration von USB Massenspeichern oder HID-Geräten. Mit bis zu 60W Power Delivery über USB-C und schneller USB 3.1 Gen1 Datenverbindung erfüllen die Adapter die allermeisten Ansprüche an moderne Datenübertagung. Premiumqualität - Hochwertige Materialien und leichtes Design Die Adapter der iSerie sind mit ca. 0,10m langen Portsaver Kabeln mit gold- oder nickelbeschichteten Präzisions-Steckkontakten ausgerüstet und dank robustem ABS-Gehäuse für anspruchsvolle und ausfallkritische Anwendungen ausgelegt. Für die mobile Anwendung zeichnet sich die iSerie von PureLink durch ihr leichtes Design für einfachen Transport aus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung (DVI)
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Zertifizierung
FCC, CE
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,13*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.