Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#SCOT6811 Herst.-Nr.: K6811 EAN/GTIN: 5027375010217 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm |  | Länge (mm) | 230 mm | Verpackungsdaten | Menge pro Behälter | 20 Stück(e) | Merkmale | Blätteranzahl | 3600 Blätter |  | Material | Faser |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anzahl der Schichten | 2 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papierhandtücher 25x23, handtuchrollen |
|  |  |
|  |  | Angebote (26) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | | 20 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,9305* | € 2,3915* |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 20 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,955* | € 2,435* |  |  |  | | |  | | 20 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,956* | € 2,4995* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 20 |  | pro Stück | € 9,95* | ab € 2,137* | € 2,667* |  |  |  | | 40 Tage |  | | 20 |  | pro Stück | € 6,80* | ab € 2,1795* | € 2,7155* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,83* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|