Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12572 Netzwerk-Antenne 2 dBi SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12572 Netzwerk-Antenne 2 dBi SMA
DeLOCK 12572 Netzwerk-Antenne 2 dBi SMA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76858984
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12572
EAN/GTIN:
     4043619125722
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
wlan antenne 2dbi
Kurzbeschreibung
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des WLAN Bandes (5 GHz) und der FPV Bänder im Innen- und Außenbereich.

FPV
Dank des FPV Verfahrens werden Videosignale in Echtzeit vom Modell zum Steuerer übertragen. Diese Technik wird bei VR Brillen (Virtual Reality Brillen) verwendet.
Durch die Sicht aus der Ich-Perspektive, bekommt der Anwender das Gefühl mit den Augen der Drohne zu sehen, kann den Flug besser steuern und das Flugerlebnis hautnah erleben. Speziell für Anwender des RC-Modellbaus ist dies eine interessante Erweiterung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
5.1 - 5.875 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
97 mm
Durchmesser
37 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Polarisation
Zirkulare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Kabeltyp
RG-141
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.