Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elkop Haushaltleiter 5stufig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elkop Haushaltleiter 5stufig Aluminium
Elkop Haushaltleiter 5stufig Aluminium
Elkop Haushaltleiter 5stufig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76837100
Hersteller:
     ELKOP
Herst.-Nr.:
     ALW_405
EAN/GTIN:
     8586003390031
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 5 stufen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Stufenleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium, Blau
Anzahl an Leiterstufen
4 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1617 mm
Gewicht
4300 g
Breite
455 mm
Tiefe (max)
920 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.