Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC U3AMF-HY-030 USB Kabel 30 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC U3AMF-HY-030 USB Kabel 30 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-030 USB Kabel 30 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-030 USB Kabel 30 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-030 USB Kabel 30 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-030 USB Kabel 30 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-030 USB Kabel 30 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-030 USB Kabel 30 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76796925
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC U3AMF-HY-030
EAN/GTIN:
     8051128108224
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
30 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
2.1 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.6 mm
Gewicht
1155 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.