Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC U3AMF-HY-010 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC U3AMF-HY-010 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-010 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-010 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-010 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-010 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-010 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-010 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76796922
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC U3AMF-HY-010
EAN/GTIN:
     8051128108200
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
2.1 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.6 mm
Gewicht
457 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.