Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 17110039334 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 15 ml 1 Stück(e)


Menge:  Gläser  
Produktinformationen
Marabu 17110039334 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 15 ml 1 Stück(e)
Marabu 17110039334 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 15 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76751866
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17110039334
EAN/GTIN:
     4007751732880
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Fluoreszierende, intensive Tagesleuchtfarbe auf Wasserbasis. Geruchsneutral, speichelecht, weicher Griff. Leuchtet im UV-Schwarzlicht. Für helle, appretur- und weichspülerfreie Textilien (max. 20 % Kunstfaser). Nach dem Trocknen im Backofen fixieren (8 Min., 150 °C) oder 3 Min. ohne Dampf bügeln. Nach Fixierung waschbeständig bis 40 °C.

SO FUNKTIONIERT`S

1. Malvorlagen verwenden. Ausgewähltes Motiv (Ausdruck, selbst gemaltes Bild) unter den hellen Stoff legen, so dass dieses auf der Vorderseite zu erkennen ist.

2. Das Motiv auf den Stoff übertragen.

3. Das Motiv mit der gewünschten Farbe nachmalen. Textil schwarz bildet einen schönen Kontrast zu den Neon-Farbtönen. Trocknen lassen.

4. Anschließend kann der Stoff mit dem Textil Painter weiter gestaltet werden. So lassen sich tolle Highlights setzen.

Appretur auswaschen / Vorwaschen von Textilien
Neue Textilien müssen vor dem Bemalen mindestens einmal ohne Weichspüler gewaschen werden. Appreturen und Weichspüler verhindern das Eindringen der Farbe in die Faser, eine Haftung nach der Fixierung ist somit nicht gewährleistet.

doppelseitige Textilien
Beim Bemalen von doppelseitigen Textilien (T-Shirt oder Kissenhülle) stets ein Stück Pappe zwischen die Textillagen legen, damit der Farbauftrag nicht durchschlagen kann. Dies erleichtert außerdem das Malen auf Stoff, insbesondere auch für Kinder.

Waschen von bemalten Textilien
Bemalte Textilien stets von links mit Feinwaschmittel waschen. Bügeleisen nie direkt auf die bemalten Flächen setzen, entweder von links oder mit einem Tuch abgedeckt bügeln.

Bemalen von T-Shirts
Beim Bemalen von T-Shirts einfach ein Stück Pappe unter den Stoff schieben, damit der Farbauftrag nicht durchschlagen kann.

Stempeln mit der Fusselrolle:

Aus einer Moosgummiplatte gewünschte Motive ausschneiden und auf eine handelsübliche Fusselrolle kleben. Auch Fäden oder anderes Material können auf die Rolle geklebt werden und ergeben einen tollen Effekt. Die Fusselrolle mit dem Pinsel und der Neonfarbe bemalen. Mit leichtem Druck die Fusselrolle auf hellem Stoff abrollen. So überträgt sich die Farbe auf das Textil. Textil Neon ist auch ideal zum Schablonieren geeignet. Je dicker der Farbauftrag, desto besser leuchtet die Farbe im UV-Schwarzlicht. Gegebenenfalls Farbauftrag wiederholen.

Arbeitsvorbereitung für Textil Neon:
Arbeitsfläche gut abdecken.
Papier oder Folie zwischen Stofflagen legen.
Farbe vor Gebrauch aufrühren.
Bestes Ergebnis auf 100% Baumwolle.
Textil muss appretur- und weichspülerfrei sein.
Textil vor Gebrauch waschen.
Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort reinigen.
Gestaltete Textilien von links waschen und bügeln.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Textilfarbe
Farbe des Anstrichs
Pink
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Weiß
Farbcode
334
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
15 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Gläser
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Gläser
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Gläser
€ 2,08*
€ 2,48
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 2,02*
€ 2,40
pro Glas
ab 25 Gläser
€ 1,89*
€ 2,25
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 1,82*
€ 2,17
pro Glas
ab 100 Gläser
€ 1,77*
€ 2,11
pro Glas
ab 15000 Gläser
€ 1,39*
€ 1,65
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.