Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 17030050956 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 100 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 17030050956 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Marabu 17030050956 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76751843
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17030050956
EAN/GTIN:
     4007751733252
Suchbegriffe:
Hochdruckfarbe
Linoldruckfarbe
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Wasserbasierte Druckfarbe für helle und dunkle appretur-und weichspülerfreie Textilien (max. 20 % Kunstfaseranteil). Farbe ist hochviskos (ggf. mit Wasser verdünnen). Verfügt über eine lange Offenzeit. Ideal geeignet für Techniken wie Sieb- oder Hochdruck. Nach dem Trocknen im Backofen (8 Min./150 °C) fixieren oder 3 Min. ohne Dampf bügeln. Nach Fixierung waschbeständig bis zu 40 °C.

SO FUNKTIONIERT`S
Hochdruck:
1. Motiv mit Hilfe von Transferpapier und Bleistift auf die Softdruckplatte übertragen und anschließend mit dem Schneidewerkzeug bearbeiten. Der Geißfuß eignet sich für dünne Linien, mit dem großen Flachausheber können breite Linien und große Flächen geschnitten werden. ACHTUNG: Das Motiv wird immer spiegelverkehrt gedruckt. Das ist vor allem dann wichtig, wenn mit Schrift gearbeitet wird. Es sollte nicht zu tief geschnitten werden, damit die Platte nicht zerteilt wird.

2. Mit dem Schaumroller Farbe aufnehmen und auf die Druckplatte walzen. Das erhabene Motiv soll komplett mit einer dünnen Farbschicht bedeckt sein.

3. Druckplatte auf dem Textil positionieren und mit etwas Kraft abdrucken. Platte vorsichtig wieder vom Textil entfernen. Ist der Druckvorgang abgeschlossen, die Druckplatte zügig mit Wasser reinigen und trocknen lassen.

4. Nach dem Trocknen das Textil im Backofen fixieren (8 Min. /150 °C) oder 3 Min. ohne Dampf bügeln. Den Bereich, auf den das Aquarellmotiv gemalt werden soll, mit dem Schwamm gut anfeuchten. Je nasser der Stoff ist, umso mehr fließt später die Aquarellfarbe. Oder mit dem Pinsel die Aquarellfarbe auf den Stoff malen. Je nasser der Pinsel, umso mehr fließt die Farbe. Zum Trocknen und Fixieren das noch feuchte Motiv flach auf einem Backpapier in den Backofen legen (8 Min./150 °C). Nach dem Fixieren ist das Textil waschbeständig bis zu 40 °C.

Siebdruck:
1. Motiv auf das Schablonenmaterial (es kann auch Papier oder Klarsichtfolie (Zuschnitt auf DIN A5) verwendet werden) übertragen und anschließend mit dem Cutter ausschneiden.

2. Bei der Schablonengestaltung gibt es zwei Möglichkeiten: die Negativ- und die Positivschablone. Bei der Negativschablone werden die Linien und Formen des Motives ausgeschnitten. Diese Bereiche sind dann später weiß. Der Rest wird farbig gedruckt. Bei der Positivschablone bleiben die Linien und Formen des Motives stehen und die anderen Bereiche werden entfernt.

3. Schablone mit einem Klebeband auf die flache Siebseite kleben.

4. Sieb auf dem zu bedruckenden Textil positionieren. Die flache Seite des Siebes liegt auf dem Textil auf, damit liegt die Papierschablone direkt auf dem Stoff. Falls Schriften verwendet werden, sollten diese jetzt durch das Sieb lesbar und nicht spiegelverkehrt sein. Farbe in einer Linie, die ca. 1 cm breit ist, auf den oberen Siebrand geben.

5. Die Farbe mit der Rakel -ohne Druck- von oben nach unten über das Motiv ziehen. Sicher stellen, dass auf allen zu druckenden Stellen Farbe ist. Das Sieb wird geflutet. Anschließend die Rakel mit gleichmäßigem Druck von oben nach unten über das Motiv ziehen. Dadurch wird die Farbe auf das Textil übertragen. Das Sieb vorsichtig von dem Textil lösen. Nach jedem Vorgang das Sieb erneut mit Farbe fluten. Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, das Sieb und die Schablone (wenn nicht aus Papier erstellt) sofort mit Wasser reinigen und trocknen lassen.

6. Nach dem Trocknen das Textil im Backofen (8 Min. / 150 °C) fixieren oder 3 Min. ohne Dampf bügeln. Nach dem Fixieren ist das Textil waschbeständig bis zu 40 °C.

Siebdruck mit Marabu TEXTIL PRINT

Der Siebdruck ist ein Druckverfahren, bei dem die Druckfarbe mittels Rakel durch ein feinmaschiges Gewebe hindurch auf das Textil gedruckt wird. An den Stellen des Gewebes, an denen dem Druckbild entsprechend keine Farbe gedruckt werden soll, werden die Maschenöffnungen des Gewebes mit einer Papierschablone farbundurchlässig gemacht. Das Motiv wird ausgeschnitten und kann dann reproduziert werden. Benötigt werden lediglich ein Sieb, eine Schablone, ein Cutter, etwas Klebeband, ein Rakel und die Druckfarbe TEXTIL PRINT.
Hochdruck mit Marabu TEXTIL PRINT
Der Hochdruck ist ein Druckverfahren, um mit wenigen Mitteln Motive auf Textilien zu drucken. Mit der Softcutplatte ist das Arbeiten ganz einfach. Das Motiv wird in die Platte geschnitten und kann dann vervielfältigt werden. Benötigt werden die Softdruckplatte, Schneidewerkzeug, Schaumroller und TEXTIL PRINT. Nach dem Fixieren können die gedruckten Motive mit TEXTIL AQUARELLE coloriert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Textilfarbe
Farbe des Anstrichs
Cyan
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Weiß
Farbcode
956
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
17030050913
ab € 3,33*
Sonstiges
Marabu
17030050914
ab € 3,33*
Sonstiges
Marabu
17030050919
ab € 3,33*
Sonstiges
Marabu
17030050960
ab € 3,33*
Sonstiges
Marabu
17030050970
ab € 3,32*
Sonstiges
Marabu
17030050974
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.