Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rembrandt 18840004 Acrylfarbe Schwarz, Blau, Bordeaux, Braun, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb Röhre 40 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rembrandt 18840004 Acrylfarbe Schwarz, Blau, Bordeaux, Braun, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb Röhre 40 ml
Rembrandt 18840004 Acrylfarbe Schwarz, Blau, Bordeaux, Braun, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb Röhre 40 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76749668
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     18840004
EAN/GTIN:
     8712079319069
Suchbegriffe:
Acryl-Malkasten
Acrylfarbkasten
Acrylkasten
Acrylfarbe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Lieferumfang
Lack enthalten
Ja
Lack-Volumen
75 ml
Schale enthalten
Ja
Pinsel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
40 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Schwarz, Blau, Bordeaux, Braun, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb
Spendertyp
Röhre
Farbcode
105-268-270-318-396-411-504-564-619-735
Anzahl
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.