Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76704816
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.249412.01.001
EAN/GTIN:
     8713016094261
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Fühlen Sie sich wie ein echter Barista mit der Princess 249412 Esperessomaschine. Mit dieser eleganten Espressomaschine können Sie auch daheim wunderbar starken und intensiven Espresso zubereiten. Die 20 Bar Pumpe sorgt für den perfekten Druck für 1 bis 2 Tassen Espresso aus gemahlenen Bohnen. Die Princess Espressomaschine ist auch mit einem Milchschäumer ausgestattet, damit Sie perfekten Milchschaum für leckeren Cappuccino und Latte Macchiato bereiten können. Holen Sie sich mit der Princess Espresso Maschine ein Stück Italien nach Hause.

1,5 Liter Wassertank
Füllen Sie den transparenten Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn an der Rückseite der Princess Espressomaschine ein. Der Wassertank fasst maximal 1,5 Liter, sodass Sie ihn nach einem köstlichen Espresso nicht gleich wieder auffüllen müssen. Dank der Wasserstandanzeige können Sie sofort rkennen, ob noch genug Wasser für eine weitere Tasse vorhanden ist.

Milchschäumer für köstlichen Cappuccino
Die Princess Espressomaschine hat auch einen Milchschäumer, damit Sie köstliche Espresso-Varianten mit geschäumter Milch zubereiten können. Verwöhnen Sie sich und Ihre Freunde mit einem köstlichen Cappuccino, einem besonderen Latte Macchiato oder einem belebenden Espresso Macchiato. Nach der Verwendung lässt sich die Dampfdüse sehr leicht reinigen.

Mit drei verschiedenen Einsatzsieben
Wählen Sie einfach 1 oder 2 Tassen aus, indem Sie das korrekte Sieb in den Siebträger einlegen und eine entsprechende Menge gemahlene Kaffeebohnen einfüllen. Dieser Siebträger hat zwei Nasen, sodass Sie 2 Tassen Espresso gleichzeitig zubereiten können. Wählen Sie Ihren gemahlenen Lieblingskaffee oder verwenden Sie den Princess 242196 Coffee Grinder, um Ihre eigenen Bohnen zu mahlen und so das beste Aroma und den leckersten Kaffee zu erhalten. Außerdem können Sie den Spezialeinsatzfilter auch für andere Kaffees verwenden. So können Sie schnell und einfach zum Beispiel leckeren Nespresso® Kaffee zubereiten.

Hochwertige Pumpe mit 20 Bar für den perfekten Druck
Der Druck, mit dem das Wasser durch die gemahlenen Kaffeebohnen gedrückt wird, ist für die Zubereitung eines guten Espressos natürlich essenziell. Die Princess Espressomaschine besitzt eine hochwertige Pumpe, die für den optimalen Druck sorgt. So erhalten Sie immer einen intensiven Geschmack und das perfekte Ergebnis.

Leicht zu reinigen
Dank der abnehmbaren Teile lässt sich die Princess Espresso Maschine leicht reinigen. Das Entkalken erfolgt durch Hinzugeben eines geeigneten Entkalkungsmittels in den Wassertank, das dann zusammen mit dem Wasser durch den Siebträger gespült wird. Es wird empfohlen, die Entkalkung einmal pro Monat durchzuführen, damit Ihr Espresso stets seine optimale Qualität behält.

Was ist im Lieferumfang enthalten?
Princess Espresso Maschine, Messlöffel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Technische Details
Integriertes Thermometer
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3820 g
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
316 mm
Verpackungshöhe
348 mm
Paketgewicht
4300 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
20 bar
Anzahl der Ausflüsse
2
Dampfleitung
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Analog
Name der Farbe
Metal steel
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabellänge
0.78 m
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
564 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016094278
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Löffel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.249413.01.001
ab € 75,24*
Ähnlich
Princess
01.249450.01.001
ab € 82,41*
Ähnlich
Princess
01.249452.01.001
ab € 76,36*
Ähnlich
DOMO
DO725K
ab € 283,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.