Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 53611054 Dateiablagebox Polystyrol (PS) Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 53611054 Dateiablagebox Polystyrol (PS) Grün, Weiß
Leitz 53611054 Dateiablagebox Polystyrol (PS) Grün, Weiß
Leitz 53611054 Dateiablagebox Polystyrol (PS) Grün, Weiß
Leitz 53611054 Dateiablagebox Polystyrol (PS) Grün, Weiß
Leitz 53611054 Dateiablagebox Polystyrol (PS) Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76687469
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611054
EAN/GTIN:
     4002432123728
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Auffällige Leitz Briefablage in Premium-Qualität mit modernem, zweifarbigem WOW Effekt in Hochglanz. Der Design-Briefkorb passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie. Modernes, zeitgemäßes Design zu Hause und im Büro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Höhe
49 mm
Tiefe
336 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grün, Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,77*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 5,55*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,99*
Ähnlich
Leitz
53611026
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
53610095
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.