Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66390 Kabeladapter 3.5 mm 6.35 mm Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66390 Kabeladapter 3.5 mm 6.35 mm Gold
DeLOCK 66390 Kabeladapter 3.5 mm 6.35 mm Gold
DeLOCK 66390 Kabeladapter 3.5 mm 6.35 mm Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76606248
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66390
EAN/GTIN:
     4043619663903
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
delock adapter klinke
Mit diesem verschraubbaren Adapter von Delock kann ein 3,5 mm Klinkenstecker in eine 6,35 mm Klinkenschnittstelle umgewandelt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5 mm
Anschluss 2
6.35 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.