Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton FKH80A Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton FKH80A Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)
Hellermann Tyton FKH80A Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)
Hellermann Tyton FKH80A Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)
Hellermann Tyton FKH80A Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)
Hellermann Tyton FKH80A Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)
Hellermann Tyton FKH80A Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)
Hellermann Tyton FKH80A Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76530275
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-15800
EAN/GTIN:
     4031026208978
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
FKH Sockel werden zur sicheren Führung von Flachbandleitungen eingesetzt. Üblicherweise kommen diese Befestigungssockel in der Informations- und Unterhaltungselektronik zum Einsatz oder sie werden zur Befestigung und Führung von Sensoranschlüssen verwendet. Um jede individuelle Anwendung abdecken zu können, sind FKH Sockel in verschiedenen Größen erhältlich. Sie können als selbstklebende oder schraubbare Ausführung geliefert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
86 mm
Schraublochdurchmesser
3.1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Verpackungslänge
395 mm
Paketgewicht
439.135 g
Verpackungsvolumen
35550 cm³
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.