Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica VKS 351 115 E Kühlschrank Freistehend 155 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica VKS 351 115 E Kühlschrank Freistehend 155 l Edelstahl
Amica VKS 351 115 E Kühlschrank Freistehend 155 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76521519
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     VKS 351 115 E
EAN/GTIN:
     5906006713997
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
93 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
37000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
155 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,14*
€ 383,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,59*
€ 381,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,96*
€ 373,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.