Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Unizon Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Unizon Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)
ATEN Unizon Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)
ATEN Unizon Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)
ATEN Unizon Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)
ATEN Unizon Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)
ATEN Unizon Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)
ATEN Unizon Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)
ATEN Unizon Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)
ATEN Unizon Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)
ATEN Unizon Netzwerk-Management 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76490765
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UNIZON-BASIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aten Lizenzen
aten lizenzen
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Netzwerk-Management
Software-Typ
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Anzahl der unterstützten Geräte
50
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
8192 MB
Minimum Prozessor
3.2 GHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
10000 MB
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7(32/64 bit)+
Unterstützter Browser
Internet Explorer v.11, Microsoft Edge v.79.0.309 , Mozilla Firefox v.72.0 , Google Chrome v.80.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.403,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.543,83*
€ 1.837,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,13*
€ 1.813,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,50*
€ 1.755,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,99*
€ 1.717,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,14*
€ 1.669,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.