Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C to HDMI Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C to HDMI Dongle
Sandberg USB-C to HDMI Dongle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76464871
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-34
EAN/GTIN:
     5705730136344
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Mit dem Sandberg USB-C to HDMI Dongle können Sie über den USB-C Anschluss Ihres Computers einen zweiten Monitor, Fernseher oder Projektor anschließen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
30 g
Leistungen
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.