| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-76400791 Herst.-Nr.: 1760 EAN/GTIN: 4250686407600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Produkt unterstützt USB Power Delivery und Qualcomm Quick Charge, die beiden beliebtesten Schnellladestandards für alle mobilen elektronischen Geräte.
Durch die schnelle Ladefunktion wird der Akku Ihres Geräts schnell wieder aufgefüllt.
Die hohe Ausgangsleistung des USB Typ C ermöglicht Ihnen schnelles aufladen. Bitte beachten Sie, dass Sie für dieses Ladegerät entsprechende Kabel benötigen, die für solche Leistungen ausgelegt sind. Minderwertige Kabel können die Ladeleistung beeinträchtigen und sogar gefährlich werden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Schnellladung | Ja | ![](/p.gif) | Schnellladetechnik | Quick Charge 3.0 | ![](/p.gif) | USB Power Delivery | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c 20w, universalladegerät, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |