Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 52 30 Desk ruler Kunststoff Transparent 30 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 52 30 Desk ruler Kunststoff Transparent 30 cm 1 Stück(e)
Wedo 52 30 Desk ruler Kunststoff Transparent 30 cm 1 Stück(e)
Wedo 52 30 Desk ruler Kunststoff Transparent 30 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76333787
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     5230
EAN/GTIN:
     4003801031446
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Transparentes Kunststoff-Lineal aus Polystyrol mit Tuschkante und geprägter 30-cm-Skala. In hängefähiger Einzelverpackung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Typ
Desk ruler
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Maßeinheit
cm,mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
52 16
ab € 0,31*
Sonstiges
WEDO
5220
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.