Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BS 465 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana BS 465 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Medisana BS 465 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Medisana BS 465 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Medisana BS 465 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Medisana BS 465 Rechteck Weiß Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75794363
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     40483
EAN/GTIN:
     4015588404832
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Die Körperanalysewaage BS 465 misst neben dem Gewicht auch Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht. Für eine bessere Motivation, ist die individuelle Einstellung des Zielgewichts möglich. Über das LCD-Display der BS 465 wird anschließend anhand von Farben die Differenz zwischen dem aktuellen Gewicht und dem Zielgewicht angezeigt: Blau steht für das Zielgewicht, Grün für unter Zielgewicht und Rot für über Zielgewicht. Bis zu acht unterschiedliche Nutzer werden von der Waage automatisch erkannt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
319 mm
Tiefe
319 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
1950 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display
LCD
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
0.1 g
Produktfarbe
Weiß
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Rechteck
Anschalt Typ
Wasserhahn
Körperfettanteil
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Knochenmasse Analyse
Ja
Prozentualer Anteil der Muskelmasse
Ja
Zielgewichtanalyse
Ja
Athleten-Modus
Ja
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Automatisierte Nutzererkennung
Ja
Technologie
4-Sensor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.